Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkerbnagel DIN 1477 2 x 4 Stahl DIN 1477


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Senkkerbnagel DIN 1477 2 x 4 Stahl DIN 1477
Senkkerbnagel DIN 1477 2 x 4 Stahl DIN 1477
Artikel-Nr.:
     1955B-39976512136
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     1,477E+13
EAN/GTIN:
     4043952367193
Suchbegriffe:
DIN 1477
DIN 1477 Senkkerbnagel
DIN EN ISO 8747
ISO 8747
Senkkerbnagel DIN 1477 2x 4 Stahl 500 Stück DIN 1477 Stahl Senkkerbnägel - Abmessung: 2 x 4 VE=K (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01477.000
Weitere Informationen:
eClassID:
23100101
HerstellerNr:
1,477E+13
Werksnummer:
8000738239
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 x 4
Norm:
DIN 1477
Produktart:
Senkkerbnagel
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,47*
€ 17,62*
4 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 16,91*
€ 24,28*
Lager 1955
9
1
€ 5,99*
ab € 18,16*
€ 24,48*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 19,75*
€ 26,57*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,25*
€ 28,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,48*
€ 29,1312
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,11*
€ 28,6909
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,78*
€ 27,1082
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,87*
€ 26,0253
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,99*
€ 24,9781
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,16*
€ 21,6104
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03632* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.