| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976511867 Herst.-Nr.: 8,7015E+14 EAN/GTIN: 4051427065840 |
| |
|
| | |
| Hammerkopfmutter R 87015 o.Bremsmoment niedrig 10mm M6 Stahl galv.verz. 1000St. Artikel 87015 Stahl für Profil 10 galvanisch verzinkt Hammermuttern für T-Nuten ohne Bremsmoment · niedrige Form - Abmessung: 10 mm · M 6 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 87015.011· Normart: REYHER-Artikel 87015 Weitere Informationen: | | eClassID: | 23110707 | HerstellerNr: | 8,7015E+14 | Werksnummer: | 8000641974 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 10mm M 6 | Norm: | R 87015 o.Bremsmoment niedrig | Produktart: | Hammerkopfmutter | Ausfuehrung: | Stahl galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,3676* | € 0,44* | | | | Lager 1955 | 18 Tage | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,4012* | € 0,4652* | | | | | | 10 Tage | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,4309* | € 0,4909* | | | | | 11 Tage | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,4651* | € 0,5251* | | | | | 3 Tage | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,524* | € 0,5862* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 465,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|