Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfmutter R 87014 m.Bremsmoment niedrig 8mm M 5 Stahl galvanisch verzink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerkopfmutter R 87014 m.Bremsmoment niedrig 8mm M 5 Stahl galvanisch verzink
Hammerkopfmutter R 87014 m.Bremsmoment niedrig 8mm M 5 Stahl galvanisch verzink
Artikel-Nr.:
     1955B-39976511863
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     8,7014E+14
EAN/GTIN:
     4051427065673
Suchbegriffe:
Hammerkopfmutter
hammerkopfmutter m5
Hammerkopfmutter R 87014 Bremsmoment niedrig 8mm M5 Stahl galv.verz. 2500St. Artikel 87014 Stahl für Profil 8 galvanisch verzinkt Hammermuttern für T-Nuten mit Bremsmoment · niedrige Form - Abmessung: 8 mm · M 5 VE=S (2500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 87014.011· Normart: REYHER-Artikel 87014
Weitere Informationen:
eClassID:
23110707
HerstellerNr:
8,7014E+14
Werksnummer:
8000641970
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8mm M 5
Norm:
R 87014 m.Bremsmoment niedrig
Produktart:
Hammerkopfmutter
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,3126*
€ 0,3616*
Lager 1955
18 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,3412*
€ 0,3745*
10 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,3663*
€ 0,3963*
12 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,3951*
€ 0,4251*
3 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,445*
€ 0,4761*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,3745*
€ 0,44566
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,3628*
€ 0,43173
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,3512*
€ 0,41793
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,3412*
€ 0,40603
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 936,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.