Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 m.Schaft M 5 x 25 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4014 m.Schaft M 5 x 25 44449
Sechskantschraube ISO 4014 m.Schaft M 5 x 25 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-39976511008
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     4,0141E+13
EAN/GTIN:
     4051427291232
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M5x 25 10.9 500 Stück ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 5 x 25 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 25mm· Gruppencode: 04014.100· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
4,0141E+13
Werksnummer:
8000641115
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 25
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,30*
ab € 0,0311*
€ 0,0442*
14 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0423*
€ 0,0563*
Lager 1955
6000
500
€ 5,99*
ab € 0,103*
€ 0,132*
4 Tage
6000
500
€ 7,99*
ab € 0,1117*
€ 0,1397*
3 Tage
6000
500
Frei Haus
ab € 0,1357*
€ 0,1739*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1275*
€ 0,15173
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 66,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.