Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter EN 1661 m.Flansch M 8 10 galv. verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter EN 1661 m.Flansch M 8 10 galv. verzinkt
Sechskantmutter EN 1661 m.Flansch M 8 10 galv. verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-39976511003
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     1,66111E+13
EAN/GTIN:
     4051427239173
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
Sechskantmutter EN 1661 Flansch M8 10 galv.verz. 1000 Stück EN 1661 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Flansch - Abmessung: M 8 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01661.110· Normart: EN 1661
Weitere Informationen:
eClassID:
23110701
HerstellerNr:
1,66111E+13
Werksnummer:
8000641110
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8
Norm:
EN 1661 m.Flansch
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
10 galv. verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4000
1000
Frei Haus
ab € 0,2375*
€ 0,2917*
Lager 1955
4000
1000
€ 5,99*
ab € 0,2589*
€ 0,3014*
3 Tage
2800
1000
€ 5,59*
ab € 0,2661*
€ 0,3061*
4 Tage
4000
1000
Frei Haus
ab € 0,2777*
€ 0,3177*
14 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,2983*
€ 0,3383*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,3014*
€ 0,35867
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2901*
€ 0,34522
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2789*
€ 0,33189
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,2689*
€ 0,31999
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,2589*
€ 0,30809
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 301,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.