Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Nutenstein DIN 508 M 24 x 28 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Nutenstein DIN 508 M 24 x 28 10
T-Nutenstein DIN 508 M 24 x 28 10
Artikel-Nr.:
     1955B-39976510454
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     5,081E+12
EAN/GTIN:
     4051427062269
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508
T-Nutenstein DIN 508 M24x 28 10 10 Stück DIN 508 10 T-Nutensteine - Abmessung: M 24 x 28 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 24mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00508.100· Normart: DIN 508· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: T-Nutensteine
Weitere Informationen:
eClassID:
21130806
HerstellerNr:
5,081E+12
Werksnummer:
8000640561
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 28
Norm:
DIN 508
Produktart:
T-Nutenstein
Ausfuehrung:
10
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 8,9821*
€ 11,8695*
4 Tage
150
10
Frei Haus
ab € 11,1485*
€ 14,2022*
Lager 1955
130
10
€ 5,99*
ab € 12,13*
€ 14,7309*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 12,5248*
€ 14,9948*
3 Tage
91
10
€ 5,59*
ab € 12,5148*
€ 14,9948*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,7309*
€ 17,52977
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,2204*
€ 16,92228
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,34*
€ 15,8746
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,94*
€ 15,3986
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,13*
€ 14,4347
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 147,309* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.