Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 6923 m.Flansch M 8 10 Sperrverzahnung gal Zn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 6923 m.Flansch M 8 10 Sperrverzahnung gal Zn
Sechskantmutter DIN 6923 m.Flansch M 8 10 Sperrverzahnung gal Zn
Artikel-Nr.:
     1955B-39976510309
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     6,92311E+13
EAN/GTIN:
     4051427239265
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
Sechskantmutter DIN 6923 Flansch M8 10 Sperrverzahnung gal Zn 1000 Stück ~DIN 6923 10 Sperrzahn galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Sperrverzahnung und Flansch - Abmessung: M 8 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06923.114· Normart: DIN 6923
Weitere Informationen:
eClassID:
23110701
HerstellerNr:
6,92311E+13
Werksnummer:
8000593406
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8
Norm:
DIN 6923 m.Flansch
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
10 Sperrverzahnung gal Zn
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9000
1000
Frei Haus
ab € 0,2521*
€ 0,3073*
Lager 1955
9000
1000
€ 5,99*
ab € 0,2749*
€ 0,3176*
3 Tage
6300
1000
Frei Haus
ab € 0,2826*
€ 0,3226*
10 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,295*
€ 0,335*
12 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,3167*
€ 0,3567*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,3176*
€ 0,37794
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3063*
€ 0,3645
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2949*
€ 0,35093
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,2849*
€ 0,33903
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,2749*
€ 0,32713
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 317,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.