Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 8 x 180 8.8 gal Zn 8 DiSP + SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 8 x 180 8.8 gal Zn 8 DiSP + SL
Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 8 x 180 8.8 gal Zn 8 DiSP + SL
Artikel-Nr.:
     1955B-39976509744
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,31428E+12
EAN/GTIN:
     4051427270862
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M8x 180 8.8 gal Zn 8 DiSP + SL 100 Stück DIN 931 8.8 galv. verz. 8 DiSP + SL Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 180 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 180mm· Gruppencode: 00931.428· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
eClassID:
23110110
HerstellerNr:
9,31428E+12
Werksnummer:
8000592839
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 180
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 gal Zn 8 DiSP + SL
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
2500
100
€ 5,99*
ab € 0,4194*
€ 0,5435*
4 Tage
1800
100
€ 4,30*
ab € 0,4033*
€ 0,5478*
4 Tage
1750
100
€ 5,59*
ab € 0,4312*
€ 0,5512*
5 Tage
2500
100
€ 7,99*
ab € 0,4503*
€ 0,5803*
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,546*
€ 0,696*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5435*
€ 0,64677
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5314*
€ 0,63237
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4994*
€ 0,59429
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4894*
€ 0,58239
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4794*
€ 0,57049
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4194*
€ 0,49909
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 54,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.