Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußschraube DIN 5586 Form B BG 1/4 A + Entlüftung Stahl gal Zn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlußschraube DIN 5586 Form B BG 1/4 A + Entlüftung Stahl gal Zn
Verschlußschraube DIN 5586 Form B BG 1/4 A + Entlüftung Stahl gal Zn
Artikel-Nr.:
     1955B-39976509353
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     5,58601E+13
EAN/GTIN:
     4051427100787
Suchbegriffe:
DIN 5586
DIN 5586 Schraube
DIN 5586 Verschlußschraube
Schraube DIN 5586
Verschlußschraube DIN 5586 FormB BG 1/4 A + Entlüftung Stahl gal Zn 100 Stück DIN 5586 Stahl Form B galvanisch verzinkt Verschlussschrauben m. Bund · Entlüftung und aufgeschmolzener Dichtung - Abmessung: BG 1/4 A VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 25mm· Form: Form B· Gruppencode: 05586.014· Normart: DIN 5586· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Verschlussschrauben mit Bund und Entlüftung, B = mit aufgeschmolzener Dichtung
Weitere Informationen:
eClassID:
23110119
HerstellerNr:
5,58601E+13
Werksnummer:
8000485847
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
BG 1/4 A + Entlüftung
Norm:
DIN 5586 Form B
Produktart:
Verschlußschraube
Ausfuehrung:
Stahl gal Zn
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
500
100
Frei Haus
ab € 3,2579*
€ 3,9878*
Lager 1955
500
100
Frei Haus
ab € 3,5695*
€ 4,1348*
10 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,6503*
€ 4,2103*
3 Tage
350
100
Frei Haus
ab € 3,6703*
€ 4,2103*
11 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 4,174*
€ 4,784*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,1348*
€ 4,92041
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,0571*
€ 4,82795
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,8295*
€ 4,55711
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,7595*
€ 4,47381
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,5695*
€ 4,24771
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 413,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.