Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzbauschraube R 89092 Tellerkopf Innensechsrund 10 x 320 -T40 Stahl galvanisc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzbauschraube R 89092 Tellerkopf Innensechsrund 10 x 320 -T40 Stahl galvanisc
Holzbauschraube R 89092 Tellerkopf Innensechsrund 10 x 320 -T40 Stahl galvanisc
Artikel-Nr.:
     1955B-39976509190
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     8,9092E+14
EAN/GTIN:
     4051427105973
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Tellerkopf-Holzbauschraube
Holzbauschraube R 89092 Tellerkopf ISR 10x320-T40 Stahl galv.verz. 25St. Artikel 89092 Stahl CE Tellerkopf-T galvanisch verzinkt Holzbauschrauben CE Tellerkopf · Innensechsrund - Abmessung: 10 x 320 -T40 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 89092.010· Normart: REYHER-Artikel 89092
Weitere Informationen:
eClassID:
23110111
HerstellerNr:
8,9092E+14
Werksnummer:
8000485682
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 x 320 -T40
Norm:
R 89092 Tellerkopf Innensechsrund
Produktart:
Holzbauschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1125
25
€ 4,30*
ab € 1,2193*
€ 1,6942*
Lager 1955
1575
25
€ 5,99*
ab € 1,3757*
€ 1,8194*
10 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,4121*
€ 1,8321*
3 Tage
1103
25
€ 5,59*
ab € 1,4248*
€ 1,8548*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,6646*
€ 2,1446*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,8194*
€ 2,16509
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7526*
€ 2,08559
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,6457*
€ 1,95838
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,5957*
€ 1,89888
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5457*
€ 1,83938
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,3757*
€ 1,63708
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 45,485* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.