Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020097009040016 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 4 x 16 Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
020097009040016 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 4 x 16 Messing
020097009040016 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 4 x 16 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-39976508792
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     2,0097E+13
EAN/GTIN:
     4051426684677
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M4x 16 Messing 200 Stück ISO 2009 Messing Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 16 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.700· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
eClassID:
23110103
HerstellerNr:
2,0097E+13
Werksnummer:
8000244222
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 16
Norm:
ISO 2009 m.Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1400
200
€ 4,30*
ab € 0,0487*
€ 0,0715*
Lager 1955
2200
200
€ 5,99*
ab € 0,0536*
€ 0,0741*
4 Tage
1540
200
€ 5,59*
ab € 0,0549*
€ 0,0755*
5 Tage
2200
200
€ 7,99*
ab € 0,0574*
€ 0,079*
15 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0623*
€ 0,0857*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0741*
€ 0,08818
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0719*
€ 0,08556
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0686*
€ 0,08163
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0536*
€ 0,06378
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 14,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.