Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebolzen DIN 976 o.Kegelkuppen AM 20 x 2000 8.8 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindebolzen DIN 976 o.Kegelkuppen AM 20 x 2000 8.8 feuerverzinkt
Gewindebolzen DIN 976 o.Kegelkuppen AM 20 x 2000 8.8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-39976508625
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,76829E+12
EAN/GTIN:
     4051427089143
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
Gewindebolzen DIN 976 o.Kegelkuppen AM 20x 2000 8.8 feuerverz. 1 Stück DIN 976-1 8.8 Form A feuerverzinkt Gewindebolzen · ohne Kegelkuppen Gewindestange 2 Meter - Abmessung: AM 20 x 2000 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Form A· Gruppencode: 00976.829· Normart: DIN 976
Weitere Informationen:
eClassID:
23110302
HerstellerNr:
9,76829E+12
Werksnummer:
8000243574
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
AM 20 x 2000
Norm:
DIN 976 o.Kegelkuppen
Produktart:
Gewindebolzen
Ausfuehrung:
8.8 feuerverzinkt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 8,9746*
€ 13,3873*
Lager 1955
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,9125*
€ 16,5006*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,2549*
€ 16,8449*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 12,84*
€ 17,58*
3 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 15,67*
€ 23,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,5006*
€ 19,63571
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,0215*
€ 19,06559
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,2225*
€ 18,11478
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,6825*
€ 17,47218
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,1525*
€ 16,84148
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,9125*
€ 14,17588
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.