| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976503742 Herst.-Nr.: 244133001 EAN/GTIN: 4025410598301 |
| |
|
| | |
| GE Set Kippdübel mit Unterlegscheibe Kunststoff Geberit Group Set Kippdübel für WC-Sitz-Scharnier · Befestigung von oben Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Datum 01112021· Kennzeichen Nein· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· WEEE-Registrierungsnummer DE53108643 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 244133001 | Werksnummer: | 6001005647 | Länge netto mm: | 13,00 | Breite netto mm: | 30,00 | Höhe netto mm: | 10,00 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | GE Set Kippdübel mit Unterlegscheibe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,19* | € 4,40* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,94* | € 4,42* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,20* | € 4,79* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,41* | € 5,09* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,65* | ab € 4,54* | € 6,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|