Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rofa 352448 Bundhose teilw. 2-lagig 2448 Bundhose teilw. 2-lagig 2448, Größe 54,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rofa 352448 Bundhose teilw. 2-lagig 2448 Bundhose teilw. 2-lagig 2448, Größe 54,
Artikel-Nr.:
     1955B-39976498194
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     352448
EAN/GTIN:
     4057121634832
rofa 352448 Bundhose teilw. 2-lagig 2448 Bundhose teilw. 2-lagig 2448, Größe 54, Farbe 269-grau 269-grau

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, einfache Hosenbeinverlängerung durch skandinavischen Saum, rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen, Reflexpaspeln an Beinen, leuchtfarbene Kontrastpaspeln an Hinterhose, Vorderhose 2-lagig

Material: Gewebe 35, Köper, 98% Aramid, 2% sonstige Fasern, ca. 265 g/qm, FC
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
352448
Werksnummer:
352448_54_269-GRAU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
269-grau
Groesse:
54
Norm:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN 13034 Ty
Material:
Gewebe 35, Köper, 98% Aramid, 2% sonstig
Ausfuehrung:
Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,60*
€ 212,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,47*
€ 210,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,54*
€ 201,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,35*
€ 190,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,48*
€ 170,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.