Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 579602 R Einlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 579602 R Einlage
Rems 579602 R Einlage
Artikel-Nr.:
     1955B-39976497222
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     579602 R
EAN/GTIN:
     4039976259477
Rems 579602 R Einlage
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
579602 R
Werksnummer:
579602 R
Länge netto mm:
595,00
Breite netto mm:
357,00
Höhe netto mm:
95,00
Gewicht netto Kg:
0,980000
Länge brutto mm:
595,00
Breite brutto mm:
357,00
Höhe brutto mm:
95,00
Gewicht brutto Kg:
0,980000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,25*
€ 83,68*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 67,49*
€ 87,19*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,19*
€ 103,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,71*
€ 100,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.