Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 579012 R220G Power-Press XL ACC Basic-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 579012 R220G Power-Press XL ACC Basic-Pack
Rems 579012 R220G Power-Press XL ACC Basic-Pack
Artikel-Nr.:
     1955B-39976497209
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     579012 R220G
EAN/GTIN:
     4039976272490
Rems 579012 R220G Power-Press XL ACC Basic-Pack
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
579012 R220G
Werksnummer:
579012 R220G
Länge netto mm:
600,00
Breite netto mm:
395,00
Höhe netto mm:
175,00
Gewicht netto Kg:
10,440000
Länge brutto mm:
600,00
Breite brutto mm:
395,00
Höhe brutto mm:
175,00
Gewicht brutto Kg:
10,440000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.745,14*
€ 1.897,54*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.898,35*
€ 2.072,62*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.072,62*
€ 2.466,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.023,83*
€ 2.408,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.945,64*
€ 2.315,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.918,59*
€ 2.283,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.898,35*
€ 2.259,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.