| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976494502 Herst.-Nr.: 7050545-00 EAN/GTIN: 4021344099761 |
|
|
| | |
| Kludi Standrohr neutral 1 1/2Zollx120 Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige · Batteriepiktogramm: Nein · Ersatzteil: Ja · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Zubehör: Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7050545-00 | Werksnummer: | 6000695986 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Standrohr |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 58,90* | € 75,21* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,14* | € 75,51* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 59,75* | € 76,82* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 66,12* | € 84,06* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,00* | € 185,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|