|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1955B-39976493448 Herst.-Nr.: A861123NU EAN/GTIN: 4015413545525 |
|
|
|  |  |
 | IS sequential Thermostatkartusche Kartusche Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste Nein Weitere Informationen:  |  | HerstellerNr: | A861123NU | Werksnummer: | 6000407558 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | BG | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IS sequential Thermostatkartusche |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 133,34* | € 163,84* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 165,58* | € 200,31* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 165,26* | € 201,23* |  |  |  | Lager 1955 | |  | |  |  | € 5,99* | ab € 164,37* | € 205,63* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1955 |  | Versand: Lager 1955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|