Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50101 Sandsack ca. 17-18 kg L x B 600 x 400 mm Polypropylen 70 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50101 Sandsack ca. 17-18 kg L x B 600 x 400 mm Polypropylen 70 g/m²
50101 Sandsack ca. 17-18 kg L x B 600 x 400 mm Polypropylen 70 g/m²
Artikel-Nr.:
     1955B-39976493337
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000818381
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sandsack
Gewicht Sandsack
Krankengymnastik Sandsack
Lagerung Sandsack
Sandsack ca.17-18kg LxB 600x400mm PP 70g/m² Jute-Sandsack mit Bindeband · Qualität: 10 oz
Weitere Informationen:
eClassID:
20160204
HerstellerNr:
4000818381
Werksnummer:
4000818381
Länge netto mm:
300,00
Breite netto mm:
210,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,400000
Gewicht brutto Kg:
0,400000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sandsack
Ausfuehrung:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Therapie-Sandsack, sandsack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2147*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3247*
€ 0,38639
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3147*
€ 0,37449
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2747*
€ 0,32689
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2547*
€ 0,30309
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2147*
€ 0,25549
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.