| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976481373 Herst.-Nr.: FMMT25122-0 EAN/GTIN: 3253560251222 |
|
|
| | |
| Stanley FMMT25122-0 FATMAX 1/2 Verlaengerung - 10 FATMAX 1/2" Verlängerung - 10", Zubehör Produktstärken:|Unzugängliche Stellen können besser erreicht werden Lieferumfang:|Verlängerung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | FMMT25122-0 | Werksnummer: | FMMT25122-0 | Länge netto mm: | 0,30 | Breite netto mm: | 0,04 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,420000 | Gewicht brutto Kg: | 0,420000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,41* | € 7,98* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,24* | € 7,99* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 5,61* | € 8,03* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 5,78* | € 9,19* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,58* | € 9,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|