Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976453442 Herst.-Nr.: 3000276005 EAN/GTIN: 4260390222260 |
| |
|
| | |
| PROMAT Bockrolle Rad-D. 80 mm Tragfähigkeit 70 kg Vollgummi Platte L105xB80 mm Transportgeräterolle · galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · Vollgummireifen (schwarz) · Rollenlager , Nabenrohr im Rad · Stahlblechfelge mit Metall-Fadenschutz · Radachse verschraubt · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Schraubloch-Ø: 9mm · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Schraublochentfernung: 80/77 x 60mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 21079101 | HerstellerNr: | 3000276005 | Werksnummer: | 3000276005 | Länge netto mm: | 110,00 | Breite netto mm: | 100,00 | Höhe netto mm: | 90,00 | Gewicht netto Kg: | 0,480000 | Gewicht brutto Kg: | 0,480000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | Rad-Ø 80 mm Tragfähigkeit 70 kg | Produktart: | Bockrolle | Ausfuehrung: | Vollgummi |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,00* | € 2,07* | | | | | 2 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 2,47* | € 3,46* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,29* | € 3,61* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,40* | € 3,64* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,42* | € 3,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|