| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976453409 Herst.-Nr.: N110.B15.128 EAN/GTIN: 4021885122881 |
| |
|
| | |
| Bockrolle D.125mm Trgf.450kg Ku.Platte L138xB110mm Farbe Rl.weiß BS ROLLEN Transportgeräterolle · Kunststoffrad · schmutz- und spritzwassergeschützt durch den integrierten Fadenschutz · konische Ablenkscheiben verhindern das Ausbremsen der Räder durch Fäden oder ähnliche Fremdstoffe · Kugellager · Gabel aus Stahlblech zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Schraubloch-Ø: 11mm· Befestigungsart: mit Anschraubplatte· Schraublochentfernung: 105 x 75mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 21079101 | HerstellerNr: | N110.B15.128 | Werksnummer: | 3000275611 | Länge netto mm: | 175,00 | Breite netto mm: | 135,00 | Höhe netto mm: | 115,00 | Gewicht netto Kg: | 1,380000 | Gewicht brutto Kg: | 1,380000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Groesse: | Rad-Ø 125 mm Tragfähigkeit 450 kg | Produktart: | Bockrolle | Ausfuehrung: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,63* | € 19,11* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,19* | € 19,20* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 16,11* | € 21,46* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 19,08* | € 25,33* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 20,06* | € 27,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|