| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976453117 Herst.-Nr.: 40405001 EAN/GTIN: 4005176698019 |
| |
|
| | |
| Grohe Glaskaraffe BLUE Kristallglas 1 l m Deckelset GROHE Blue Glaskaraffe 1 Liter mit Verschluss-Deckelset Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 40405001 | Werksnummer: | 6000695771 | Länge netto mm: | 380,00 | Breite netto mm: | 105,00 | Höhe netto mm: | 105,00 | Gewicht netto Kg: | 1,110000 | Gewicht brutto Kg: | 1,110000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | GROHE Glaskaraffe GROHE Blue 40405_1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,48* | € 54,59* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 43,93* | € 56,20* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 47,49* | € 60,75* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 49,24* | € 62,69* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 51,11* | € 65,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|