|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1955B-39976451132 Herst.-Nr.: 75010T1-00 EAN/GTIN: 4017080091411 |
| |
|
|  |  |
 | KLUDI-Ersatzteil Handbrause Scope Polarweiss Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige Weitere Informationen:  |  | HerstellerNr: | 75010T1-00 | Werksnummer: | 6000695889 | Länge netto mm: | 62,00 | Breite netto mm: | 240,00 | Höhe netto mm: | 93,00 | Gewicht netto Kg: | 0,139000 | Gewicht brutto Kg: | 0,139000 | Ursprungsland: | AT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | polarweiß | Produktart: | Handbrause | Ausfuehrung: | polarweiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1955 | |  | | 1 |  | € 5,99* | ab € 41,41* | € 55,88* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | | 1 |  | € 5,45* | ab € 45,94* | € 60,44* |  |  |  | | 15 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 46,23* | € 60,84* |  |  |  | | 17 Tage |  | | 2 |  | Frei Haus | ab € 46,18* | € 62,72* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 49,89* | € 65,20* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1955 |  | Versand: Lager 1955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|