Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF RNU305 Zylinderrollenlager Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 62 mm Breite17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF RNU305 Zylinderrollenlager Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 62 mm Breite17 mm
SKF RNU305 Zylinderrollenlager Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 62 mm Breite17 mm
SKF RNU305 Zylinderrollenlager Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 62 mm Breite17 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976446281
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     RNU305
EAN/GTIN:
     k.A.
Zylinderrollenlager RNU305 ID 35mm AD 62mm Breite17mm SKF Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
RNU305
Werksnummer:
10054316
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,170000
Gewicht brutto Kg:
0,170000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Zylinderrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.