Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzstar 05901500314 Pos. 4-8, 3-14 / Ø133*200mm Antriebsrolle KSO 150F BASIC, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzstar 05901500314 Pos. 4-8, 3-14 / Ø133*200mm Antriebsrolle KSO 150F BASIC, 1
Holzstar 05901500314 Pos. 4-8, 3-14 / Ø133*200mm Antriebsrolle KSO 150F BASIC, 1
Artikel-Nr.:
     1955B-39976408840
Hersteller:
     Holzstar
Herst.-Nr.:
     05901500314
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antriebsrolle
Mitnehmerrolle
Holzstar 05901500314 Antriebsrolle KSO 150F BASIC, 1500F für Wellen-Ø 25mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
05901500314
Werksnummer:
05901500314
Gewicht netto Kg:
3,400000
Gewicht brutto Kg:
3,400000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sparepart
Ausfuehrung:
Pos. 4-8, 3-14 / Ø133*200mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,50*
€ 144,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,75*
€ 141,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,72*
€ 134,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,48*
€ 132,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,75*
€ 112,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.