Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzkraft 054030B Pos. 30B(4) / 230V / J370012 Heizstab KAG 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzkraft 054030B Pos. 30B(4) / 230V / J370012 Heizstab KAG 3
Holzkraft 054030B Pos. 30B(4) / 230V / J370012 Heizstab KAG 3
Artikel-Nr.:
     1955B-39976406430
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     054030B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizkörperheizstab
Holzkraft 054030B Pos. 30B(4) / 230V / J370012 Heizstab KAG 3
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
054030B
Werksnummer:
054030B
Gewicht netto Kg:
0,050000
Gewicht brutto Kg:
0,050000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sparepart
Ausfuehrung:
Pos. 30B(4) / 230V / J370012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.