Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzkraft 054028B Pos. 28B / 230V / J370016 Heizstab KAG 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzkraft 054028B Pos. 28B / 230V / J370016 Heizstab KAG 3
Holzkraft 054028B Pos. 28B / 230V / J370016 Heizstab KAG 3
Artikel-Nr.:
     1955B-39976406428
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     054028B
EAN/GTIN:
     4036351082354
Suchbegriffe:
Heizkörperheizstab
Holzkraft 054028B Pos. 28B / 230V / J370016 Heizstab KAG 3
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
054028B
Werksnummer:
054028B
Gewicht netto Kg:
0,050000
Gewicht brutto Kg:
0,050000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sparepart
Ausfuehrung:
Pos. 28B / 230V / J370016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.