| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976399373 Herst.-Nr.: 3450305 EAN/GTIN: 4030635032288 |
| |
|
| | |
| Optimum 3450305 BISON Dreibackendrehfutter Camlock Guss zentrisch spannend - Dreibacken-Drehfutter Camlock zentrisch spannend
- Drehfutterkörper aus hochwertigem Guss
- Alle Arbeitsflächen induktionsgehärtet und geschliffen
- Camlock Direktaufnahme DIN 55029
- Hohe Rundlaufgenauigkeit (genauer als DIN 6386)
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3450305 | Werksnummer: | 3450305 | Länge netto mm: | 200,00 | Breite netto mm: | 180,00 | Höhe netto mm: | 180,00 | Gewicht netto Kg: | 9,000000 | Gewicht brutto Kg: | 11,900000 | Ursprungsland: | Polen | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | BISON Dreibackendrehfutter Camlock Guss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 631,81* | € 722,39* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 627,31* | € 722,41* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 639,11* | € 731,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|