| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976399309 Herst.-Nr.: 3442763 EAN/GTIN: 4036351129714 |
| |
|
| | |
| Optimum 3442763 OPTIMUM Dreibackendrehfutter zentrisch spannend - Dreibacken-Drehfutter Camlock zentrisch spannend
- Drehfutter aus Guss
- Camlock Direktaufnahme DIN 55029
- Inklusive Futterschlüssel
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3442763 | Werksnummer: | 3442763 | Länge netto mm: | 262,00 | Breite netto mm: | 262,00 | Höhe netto mm: | 210,00 | Gewicht netto Kg: | 15,000000 | Gewicht brutto Kg: | 16,000000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | OPTIMUM Dreibackendrehfutter zentrisch s |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 285,47* | € 337,65* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 283,70* | € 337,67* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 286,29* | € 340,15* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 344,70* | € 402,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|