Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optimum 3442716 Dreibackendrehfutter Ø 160 mm zentrisch spannend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optimum 3442716 Dreibackendrehfutter Ø 160 mm zentrisch spannend
Optimum 3442716 Dreibackendrehfutter Ø 160 mm zentrisch spannend
Optimum 3442716 Dreibackendrehfutter Ø 160 mm zentrisch spannend
Artikel-Nr.:
     1955B-39976399306
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3442716
EAN/GTIN:
     4036351129660
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Optimum 3442716 Dreibackendrehfutter
  • Drehfutter aus Guss
  • Mit zylindrischer Zentrieraufnahme nach DIN 6350
  • Inkl. Futterschlüssel
  • Rundlaufgenauigkeit besser als 0,05 mm
  • Futterflansch erforderlich
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3442716
Werksnummer:
3442716
Länge netto mm:
220,00
Breite netto mm:
220,00
Höhe netto mm:
190,00
Gewicht netto Kg:
8,400000
Gewicht brutto Kg:
9,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Dreibackendrehfutter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 167,22*
€ 204,52*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,23*
€ 204,55*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,67*
€ 212,93*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,62*
€ 244,56*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,52*
€ 243,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,43*
€ 240,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,88*
€ 230,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,32*
€ 209,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,22*
€ 198,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.