Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optimum 3441305 Spannzangenfutter ER 25, Ø 52 mm, zylindrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optimum 3441305 Spannzangenfutter ER 25, Ø 52 mm, zylindrisch
Optimum 3441305 Spannzangenfutter ER 25, Ø 52 mm, zylindrisch
Artikel-Nr.:
     1955B-39976399239
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3441305
EAN/GTIN:
     4030635003929
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 69880
Spannzangenfutter ER DIN 69880
Optimum 3441305 Spannzangenfutter
  • Zylindrische Aufnahme Ø 52 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3441305
Werksnummer:
3441305
Länge netto mm:
205,00
Breite netto mm:
145,00
Höhe netto mm:
89,00
Gewicht netto Kg:
1,150000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spannzangenfutter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 73,88*
€ 92,92*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,41*
€ 92,95*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,75*
€ 116,95*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,92*
€ 110,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,21*
€ 109,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.