| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976399214 Herst.-Nr.: 3440733 EAN/GTIN: 4030635004766 |
| |
|
| | |
| Optimum 3440733 Mitlaufende Zentrierspitze - Mit 7 auswechselbaren Spitzen
- Körper aus gehärtetem und geschliffenem Werkzeugstahl
- Präzisionsnadellager garantieren hohe Rundlaufgenauigkeit
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3440733 | Werksnummer: | 3440733 | Länge netto mm: | 240,00 | Breite netto mm: | 230,00 | Höhe netto mm: | 210,00 | Gewicht netto Kg: | 1,090000 | Gewicht brutto Kg: | 1,100000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Mitlaufende Zentrierspitze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 138,61* | € 170,79* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,12* | € 170,82* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,35* | € 180,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|