| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976398771 Herst.-Nr.: 3354100 EAN/GTIN: 4030635001420 |
| |
|
| | |
| Optimum 3354100 Präzisions-Maschinenschraubstock - Robuster Aufbau zum Fräsen, Bohren und Schleifen
- Schraubstockkörper aus hochwertigem Guß hergestellt
- Führungsflächen gehärtet und geschliffen
- Gehärtete und geschliffene Spannbacken, auswechselbar
- Mit Drehteller, 360° drehbar
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3354100 | Werksnummer: | 3354100 | Länge netto mm: | 320,00 | Breite netto mm: | 160,00 | Höhe netto mm: | 140,00 | Gewicht netto Kg: | 9,200000 | Gewicht brutto Kg: | 9,510000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Präzisions-Maschinenschraubstock |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 144,96* | € 177,72* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,71* | € 177,74* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,10* | € 187,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|