Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WYPALL 7400 Putztuch WYPALL® L20 L420xB330ca. mm blau 2-lagig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WYPALL 7400 Putztuch WYPALL® L20 L420xB330ca. mm blau 2-lagig
WYPALL 7400 Putztuch WYPALL® L20 L420xB330ca. mm blau 2-lagig
WYPALL 7400 Putztuch WYPALL® L20 L420xB330ca. mm blau 2-lagig
Artikel-Nr.:
     1955B-39976373698
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     9000469743
EAN/GTIN:
     5033848041435
WYPALL 7400 Putztuch WYPALL® L20 L420xB330ca. mm blau 2-lagig große Zuverlässigkeit bei Wisch- und Reinigungsarbeiten aller Art · ideale Lösung für mittelschwere Reinigungsarbeiten wie das Polieren von Glas sowie die Oberflächen- oder Werkzeugreinigung ·durch die Lieferung in der vielseitigen BRAG Box, die mit komprimierter Technologie für eine optimale Lagerung ausgestattet ist, bietet sie sofortigen Zugriff auf hygienisch geschützte Wischtücher an Arbeitsplätzen und unterwegs · aus 100 % recycelten Fasern hergestellt · Die Abmessungen eines Tuchs betragen 42 cm (L) x 33 cm (B). Weitere technische Eigenschaften: · VE/Palette: 110 Kartons
Weitere Informationen:
eClassID:
29110107
HerstellerNr:
9000469743
Werksnummer:
9000469743
Länge netto mm:
355,00
Breite netto mm:
235,00
Höhe netto mm:
180,00
Gewicht netto Kg:
2,070000
Gewicht brutto Kg:
2,070000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Putztuch
Ausfuehrung:
blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.