Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLUM 4672 Wandbox leer mit Heizelement für 200 ml, 500 ml und 500 ml DUO-Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLUM 4672 Wandbox leer mit Heizelement für 200 ml, 500 ml und 500 ml DUO-Flasche
PLUM 4672 Wandbox leer mit Heizelement für 200 ml, 500 ml und 500 ml DUO-Flasche
PLUM 4672 Wandbox leer mit Heizelement für 200 ml, 500 ml und 500 ml DUO-Flasche
Artikel-Nr.:
     1955B-39976369588
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4672
EAN/GTIN:
     k.A.
PLUM 4672 Wandbox leer mit Heizelement für 200 ml, 500 ml und 500 ml DUO-Flaschen

Wandbox leer mit Heizelement für 200 ml, 500 ml und 500 ml DUO-Flaschen. Erste Hilfe sichtbar und leicht zugänglich. Einfach und schnell an der Wand montierbar, nah am Arbeitsplatz.

Farbe: Grün
Material: Wandbox aus Polystyrol
Abmessung: H 270 x B 252 x T 116 mm
Verpackungseinheit: 1 Stück
Artikelname: Augenspülstation Wandbox Hersteller: PLUM
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4672
Werksnummer:
6510164840
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
für 200 ml, 500 ml und 500 ml DUO-Flasch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,50*
€ 217,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,34*
€ 214,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,88*
€ 205,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,58*
€ 194,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,54*
€ 175,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.