Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI 801.90.010 36 Hewi Wandhaken SERIE 801 30mm tief, Rosette d= 40mm koralle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 801.90.010 36 Hewi Wandhaken SERIE 801 30mm tief, Rosette d= 40mm koralle
HEWI 801.90.010 36 Hewi Wandhaken SERIE 801 30mm tief, Rosette d= 40mm koralle
HEWI 801.90.010 36 Hewi Wandhaken SERIE 801 30mm tief, Rosette d= 40mm koralle
Artikel-Nr.:
     1955B-39976351246
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     6001004475
EAN/GTIN:
     4014884995235
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
hewi wandhaken
Hewi Wandhaken SERIE 801 30mm tief, Rosette d= 40mm koralle mit Befestigungsrosette · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · aus Polyamid Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Haken: 1 · Ausführung Abdeckrosette: rund · Drehbar: Nein · Höhe (1): 40mm · Mit Be
Weitere Informationen:
eClassID:
13037901236
HerstellerNr:
6001004475
Werksnummer:
6001004475
Länge netto mm:
30,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,013000
Gewicht brutto Kg:
0,013000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
koralle
Produktart:
Hewi Wandhaken SERIE 801
Weitere Suchbegriffe: wandhaken
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,49*
€ 5,00*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 3,63*
€ 5,20*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 3,6877*
€ 5,3177*
€ 5,95*
ab € 3,72*
€ 5,33*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,81*
€ 26,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001000933
ab € 9,15*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001000941
ab € 9,10*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001000942
ab € 9,11*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001000947
ab € 8,33*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001004472
ab € 3,49*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001004477
ab € 3,48*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001004478
ab € 3,49*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001004481
ab € 3,47*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001004486
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.