| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976332143 Herst.-Nr.: 1932806481N EAN/GTIN: 4036351281931 |
|
|
| | |
| Schweißkraft 1932806481N Prisma Das Prisma Ø 50 135° schafft für Rohre mit einem Durchmesser bis 80 mm eine stabile Auflagefläche.
Das Prisma mit eingeschraubtem Bund kann in den Bohrungen befestigt werden und mit Hilfe der Senkschraube M16 (Artikel-Nr. 156009410) sicher fixiert werden. Für ein freies Positionieren unabhängig vom Lochraster kann der Bund schnell und einfach aus dem Prisma herausgeschraubt werden. Bei Bedarf kann die Arbeitshöhe des Prismas durch eine Prisma-Verlängerung variiert werden.
Das Prisma Polyamid wird bei kratzempfindlichen Oberflächen eingesetzt. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1932806481N | Werksnummer: | 1932806481N | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 25,19* | € 34,41* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,15* | € 34,45* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 24,96* | € 35,14* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,98* | € 118,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|