| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976331828 Herst.-Nr.: 1711522 EAN/GTIN: 4036351098928 |
| |
|
| | |
| Schweißkraft 1711522 Flüssiggas Kleindruckregler - ohne Manometer
- Hinterdruck regelbar: 0 - 6 bar
- Leistung: 6 kg/h
- Schlauchanschluss: G 3/8" LH
- LH für Kleinstflasch
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1711522 | Werksnummer: | 1711522 | Gewicht netto Kg: | 0,200000 | Gewicht brutto Kg: | 0,200000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 28,40* | € 37,36* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,53* | € 37,38* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,56* | € 62,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|