Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisskraft 1528152 Exzenterspanner Ø 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweisskraft 1528152 Exzenterspanner Ø 30 mm
Schweisskraft 1528152 Exzenterspanner Ø 30 mm
Schweisskraft 1528152 Exzenterspanner Ø 30 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976331482
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1528152
EAN/GTIN:
     4036351258537
Schweißkraft 1528152 Exzenterspanner
  • Aus Stahl mit brünierter Oberfläche
  • Abmessungen: 100 x 44 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1528152
Werksnummer:
1528152
Gewicht netto Kg:
0,200000
Gewicht brutto Kg:
0,230000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
Exzenterspanner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 10,58*
€ 15,44*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,06*
€ 41,15*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.