| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976331066 Herst.-Nr.: 1233024ES EAN/GTIN: 4036351053903 |
|
|
| | |
| Schweisskraft 1233024ES Erstausrüstungsset 3024 ES 1x 1024 KO Aluminiumkoffer für Unterbringung 3024 RS für den mobilen Einsatz1 x 5024 ST Reinigungsstempel Premiumline mit Kohle 60°1 x 5024 SP Hochleistungs Reinigungspinsel Premiumline1 x 5024 AK Adapter Premiumline1 x 2030 DH Elektrolyt A, 1 Liter1 x 2020 DC Elektrolyt C, 500 ml1 x 2101 ET Elektrolyt ET, 100 ml1 x 2310 KO Konservat, 100 ml1 x 1206 SF Reinigungs- & Signierlilze (Beutel mit 20 Stk.)1 x 1208 SF Signierfilzrolle (60mm x 1 m x 2,6 mm)1 x 1216 PF Polierfilze (Beutel mit 20 Stk.)1 x 1219 PP Profi Polierfilze (Beutel mit 20 Stk.)1 x 1205 OR Ersatz 0-Ringe (Beutel mit 10 Stk.)2 x 2500 WB Weithalsbehälter, 500 ml1x 5024 KR Massekabel rot, 3m mit Bajonettverschluß und Masseklemme1x 5024 KS Massekabel schwarz, 3m mit Bajonettverschluß Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1233024ES | Werksnummer: | 1233024ES | Gewicht netto Kg: | 6,600000 | Gewicht brutto Kg: | 6,600000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss |
|
| | |
| | | |
| |