| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976287512 Herst.-Nr.: 2406310 EAN/GTIN: 4036351295471 |
| |
|
| | |
| Aircraft 2406310 Polierschleifer - Für Ausbesserungs- und Polierarbeiten an kleinen und schwer zugänglichen Stellen
- Besonders geeignet für Spot Repair
- Innovatives 5-Lamellen-Konzept für noch mehr Leistung als herkömmliche Antriebe
- Hohe Zuverlässigkeit und kontinuierlicher Betrieb
- Betätigungshebel mit Sicherheitsarretierung
- Für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen
Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-06-09-90 | HerstellerNr: | 2406310 | Werksnummer: | 2406310 | Länge netto mm: | 126,00 | Breite netto mm: | 66,00 | Höhe netto mm: | 56,00 | Gewicht netto Kg: | 0,410000 | Gewicht brutto Kg: | 0,610000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 67,78* | € 84,64* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,47* | € 84,67* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,59* | € 103,72* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 89,60* | € 110,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|