Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRCRAFT 2403506 Delta-Schleifblatt 70 x 95 x 95 mm K 80, kletthaftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIRCRAFT 2403506 Delta-Schleifblatt 70 x 95 x 95 mm K 80, kletthaftend
AIRCRAFT 2403506 Delta-Schleifblatt 70 x 95 x 95 mm K 80, kletthaftend
Artikel-Nr.:
     1955B-39976287402
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2403506
EAN/GTIN:
     9006248011892
Aircraft 2403506 Delta-Schleifblatt 70 x 95 x 95 mm K 80, kletthaftend Abmessungen Schleifband/-blatt: 70 x 95 x 95 mm|Anzahl Löcher: 4|Körnung: 80
Weitere Informationen:
eClassID:
21-06-09-90
HerstellerNr:
2403506
Werksnummer:
2403506
Länge netto mm:
102,00
Breite netto mm:
76,00
Höhe netto mm:
12,00
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,030000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schleifblatt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,07*
€ 1,53*
Lager 1955
50
10
€ 5,99*
ab € 9,29*
€ 11,93*
5 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 28,44*
€ 38,60*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 119,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.