Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRCRAFT 2316300 Filterdruckregler FDR AC 1" 16 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIRCRAFT 2316300 Filterdruckregler FDR AC 1" 16 bar
AIRCRAFT 2316300 Filterdruckregler FDR AC 1" 16 bar
AIRCRAFT 2316300 Filterdruckregler FDR AC 1" 16 bar
Artikel-Nr.:
     1955B-39976287307
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2316300
EAN/GTIN:
     9006248015210
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Aircraft 2316300 Filterdruckregler FDR AC 1" 16 bar Anschlussgewinde: 1 "|Regelbereich: 0,5 - 14 bar|Max. Betriebsdruck: 16 bar|Max. Eingangsdruck: 16 bar
Weitere Informationen:
eClassID:
36-43-92-90
HerstellerNr:
2316300
Werksnummer:
2316300
Länge netto mm:
86,00
Breite netto mm:
188,00
Höhe netto mm:
320,00
Gewicht netto Kg:
1,470000
Gewicht brutto Kg:
1,470000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: filterdruckregler g1", filter, regler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 91,18*
€ 112,19*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,08*
€ 112,22*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,15*
€ 129,54*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,19*
€ 133,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,96*
€ 130,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,50*
€ 125,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,36*
€ 121,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.