Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRCRAFT 2200214 Blindstopfen 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIRCRAFT 2200214 Blindstopfen 1/2"
AIRCRAFT 2200214 Blindstopfen 1/2"
AIRCRAFT 2200214 Blindstopfen 1/2"
Artikel-Nr.:
     1955B-39976287206
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2200214
EAN/GTIN:
     9006248005358
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
blindstopfen
Aircraft 2200214 Blindstopfen 1/2" Außengewinde-Ø: 1/2 "
Weitere Informationen:
eClassID:
36-43-92-90
HerstellerNr:
2200214
Werksnummer:
2200214
Länge netto mm:
26,00
Breite netto mm:
26,00
Höhe netto mm:
19,00
Gewicht netto Kg:
0,050000
Gewicht brutto Kg:
0,050000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
50
10
€ 5,99*
ab € 2,88*
€ 3,71*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,89*
€ 3,73*
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 4,57*
€ 6,12*
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 22,14*
€ 25,55*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.