Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRCRAFT 2200212 Blindstopfen 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIRCRAFT 2200212 Blindstopfen 1/4"
AIRCRAFT 2200212 Blindstopfen 1/4"
AIRCRAFT 2200212 Blindstopfen 1/4"
Artikel-Nr.:
     1955B-39976287204
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2200212
EAN/GTIN:
     9006248005334
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
blindstopfen
Aircraft 2200212 Blindstopfen 1/4" Außengewinde-Ø: 1/4 "
Weitere Informationen:
eClassID:
36-43-92-90
HerstellerNr:
2200212
Werksnummer:
2200212
Länge netto mm:
18,00
Breite netto mm:
18,00
Höhe netto mm:
13,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
50
10
€ 5,99*
ab € 0,77*
€ 1,06*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,86*
€ 1,16*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,24*
€ 1,65*
18 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 20,07*
€ 23,15*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.