| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976287143 Herst.-Nr.: 2200041 EAN/GTIN: 9006248004801 |
| |
|
| | |
| Aircraft 2200041 Stecknippel mit Außengewinde ¼" AG Außengewinde-Ø: 1/4 " Weitere Informationen: | | eClassID: | 36-43-92-90 | HerstellerNr: | 2200041 | Werksnummer: | 2200041 | Länge netto mm: | 19,00 | Breite netto mm: | 19,00 | Höhe netto mm: | 33,00 | Gewicht netto Kg: | 0,030000 | Gewicht brutto Kg: | 0,030000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | € 5,99* | ab € 0,78* | € 1,07* | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,87* | € 1,18* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,28* | € 1,70* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 20,08* | € 23,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|