Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRCRAFT 2200033 Stecktülle 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIRCRAFT 2200033 Stecktülle 13 mm
AIRCRAFT 2200033 Stecktülle 13 mm
AIRCRAFT 2200033 Stecktülle 13 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976287142
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2200033
EAN/GTIN:
     9006248004795
Suchbegriffe:
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Tülle Druckluft
stecknippel druckluft
Aircraft 2200033 Stecktülle 13 mm Schlauchtüllen-Ø: 13 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
36-43-92-90
HerstellerNr:
2200033
Werksnummer:
2200033
Länge netto mm:
45,00
Breite netto mm:
15,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
50
10
€ 5,99*
ab € 0,81*
€ 1,12*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,90*
€ 1,23*
10 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,32*
€ 1,77*
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 20,09*
€ 23,63*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.