Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRCRAFT 2200032 Stecktülle 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIRCRAFT 2200032 Stecktülle 9 mm
AIRCRAFT 2200032 Stecktülle 9 mm
AIRCRAFT 2200032 Stecktülle 9 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976287141
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2200032
EAN/GTIN:
     9006248004788
Suchbegriffe:
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Tülle Druckluft
stecknippel druckluft
Aircraft 2200032 Stecktülle 9 mm Schlauchtüllen-Ø: 9 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
36-43-92-90
HerstellerNr:
2200032
Werksnummer:
2200032
Länge netto mm:
24,00
Breite netto mm:
24,00
Höhe netto mm:
57,00
Gewicht netto Kg:
0,080000
Gewicht brutto Kg:
0,080000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
50
10
€ 5,99*
ab € 0,62*
€ 0,87*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,69*
€ 0,96*
17 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 19,79*
€ 23,37*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.