Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aircraft 2152829 Wasserabscheider Messing für 28mm T-Verbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aircraft 2152829 Wasserabscheider Messing für 28mm T-Verbinder
Aircraft 2152829 Wasserabscheider Messing für 28mm T-Verbinder
Aircraft 2152829 Wasserabscheider Messing für 28mm T-Verbinder
Artikel-Nr.:
     1955B-39976286893
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2152829
EAN/GTIN:
     9006248002722
Suchbegriffe:
Wasserabscheider
aircraft wasserabscheider
wasserabscheider
Aircraft 2152829 Wasserabscheider Messing für 28mm T-Verbinder Rohr Außendurchmesser: 28 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
36-43-92-90
HerstellerNr:
2152829
Werksnummer:
2152829
Länge netto mm:
260,00
Breite netto mm:
280,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Material:
Messing
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
1
€ 5,99*
ab € 6,85*
€ 9,41*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,87*
€ 9,43*
19 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 9,32*
€ 12,43*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 25,96*
€ 33,30*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.